Motion
01694330

Made in USA
01694330

1,500 lb, ouverture maximale de 3 po, profondeur de gorge ouverte de 1-1/4 po, mâchoire en acier à haute résistance avec pince en porte-à-faux, poignée en T
N° D’ARTICLE MI11671858
N° MFR01694330
Prix96.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01694330

1,500 lb, ouverture maximale de 3 po, profondeur de gorge ouverte de 1-1/4 po, mâchoire en acier à haute résistance avec pince en porte-à-faux, poignée en T
N° D’ARTICLE MI11671858
N° MFR01694330

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix96.70 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Style de poignée
    Poignée en T
  • Matériau de la mâchoire
    Acier à haute résistance
  • Capacité de charge
    1,500 lb
  • Capacité d’ouverture maximale
    3 po
  • Profondeur de la gorge ouverte
    1-1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
01694330 01694330 3" WITH GRIP HANDLE KA