Motion
01942002

Made in USA
01942002

Trou de 1/4 po, mandrin de roue – largeur maximale de roue de 5/8 po, diam. de tige de 1/4 po, ARR de 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11672051
N° MFR01942002
Prix29.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01942002

Trou de 1/4 po, mandrin de roue – largeur maximale de roue de 5/8 po, diam. de tige de 1/4 po, ARR de 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11672051
N° MFR01942002

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour la taille du trou
    1/4 po
  • Largeur maximale de la roue
    5/8 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Taille du filetage
    1-1/4-16

Aperçu

Description du fabricant
01942002 01942002 1/4 ARA POUR 5/8 ÉPAISSEURS