Motion
01985258

Made in USA
01985258

0.03" Diam, 0.045" LOC, 2 Flute High Speed Steel Ball End Mill Single End, 1-1/2" OAL, 1/8" Shank Diam
N° D’ARTICLE MI11672079
N° MFR01985258
Prix61.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01985258

0.03" Diam, 0.045" LOC, 2 Flute High Speed Steel Ball End Mill Single End, 1-1/2" OAL, 1/8" Shank Diam
N° D’ARTICLE MI11672079
N° MFR01985258

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix61.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    0.0450 po
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    0.0300 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    1/8 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
01985258 01985258 .030X1/8X.045 HSS 2F Mbit/s