Motion
01986207

Made in USA
01986207

0.09" Diam, 0.135" LOC, 2 Flute High Speed Steel Ball End Mill Single End, 1-1/2" OAL, 3/16" Shank Diam
N° D’ARTICLE MI11672091
N° MFR01986207
Prix57.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01986207

0.09" Diam, 0.135" LOC, 2 Flute High Speed Steel Ball End Mill Single End, 1-1/2" OAL, 3/16" Shank Diam
N° D’ARTICLE MI11672091
N° MFR01986207

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    0.1350 po
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    0.0900 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    3/16 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
01986207 01986207 .090X3/16X.135 HSS 2F
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon