Spécifications
Dimensions
- Diamètre d'alésoir le plus grand0.4995 po
- Diamètre de l’alésoir0.1855 po, 0.1870 po, 0.2480 po, 0.2495 po, 0.3105 po, 0.3120 po, 0.3730 po, 0.3745 po, 0.4355 po, 0.4370 po, 0.4980 po, 0.4995 po
- Diamètre d'alésoir le plus petit0.1855 po
- Type d'alésoir à diamètre variableAucun
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Tolérance de l'alésoir de goupille-0.0002 po
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de cannelureDroit
- ComprendAlésoir à goupille
- MatérielEmbout de carbure
- Nombre de cannelures4, 6
- Nombre de pièces12
- Tolérance du diamètre de l'alésoir0.0000 po à -0.0002 po
- Type de tigeDroit
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
- Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
- Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
- Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier
- Les cannelures droites sont les plus courantes et sont utilisées dans les applications de trou de passage à usage général
- Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues
- Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales
- La tige est plus petite que le diamètre de la mèche
- Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.