Motion
02041085

Made in USA
02041085

Alésoir à mandrin à cannelure 4 de 0.249 po à embouts en carbure; cannelure droite, tige droite, cannelure de 1-1/2 po de longueur, OAL 6 po
N° D’ARTICLE MI11672132
N° MFR02041085
Prix126.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02041085

Alésoir à mandrin à cannelure 4 de 0.249 po à embouts en carbure; cannelure droite, tige droite, cannelure de 1-1/2 po de longueur, OAL 6 po
N° D’ARTICLE MI11672132
N° MFR02041085

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix126.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-1/2 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Oui
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.2490 po
  • Taille inférieure à la taille supérieure à la taille du goujon
    0.2490 États-Unis
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Alésoir à goupille
    Non
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Nombre de cannelures
    4
  • Tolérance du diamètre de l'alésoir
    0.0002 à -0.0000 po
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
02041085 02041085 .2490 BAGUE SOUS-DIMENSIONNÉE
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et l’alliage d’acier
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.