Motion
02099380

Made in USA
02099380

Tige de 5/8 x 5/8 po, embout d’outil à pointe unique, D-10, grade K21
N° D’ARTICLE MI11672305
N° MFR02099380
Prix24.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02099380

Tige de 5/8 x 5/8 po, embout d’outil à pointe unique, D-10, grade K21
N° D’ARTICLE MI11672305
N° MFR02099380

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle inclus
    80 °
  • Rayon du nez
    1/32 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Hauteur de la tige
    5/8 po
  • Largeur de tige
    5/8 po

Détails

  • Application de coupe
    Enfouissement; chanfreinage D.E. et D.I.; sous-couche
  • Direction de coupe
    Neutre
  • Numéro de norme de l’industrie
    D-10
  • Qualité du fabricant
    K21
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Qualité du matériau de la buse
    K21
  • Code de style de mèche d'outil
    D
  • Type de mèche d’outil
    Nez pointu

Aperçu

Description du fabricant
02099380 02099380 D10 5/8 pi2 GRILLE. K21 C
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement