Spécifications
Dimensions
- Longueur du cou1 po
- Longueur totale5 po
- Hauteur de la tige1 po
- Largeur de tige1/2 po
- Largeur de l’embout1/4 po
Détails
- Application de coupeCoupure; rainurage
- Direction de coupeMain gauche
- Numéro de norme de l’industrieCTL-121(444)
- Qualité du fabricantK21
- Matériau de la buseCarbure
- Qualité du matériau de la buseK21
- Code de style de mèche d'outilCTL
- Type de mèche d’outilCoupure et rainurage
Aperçu
- Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
- Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
- Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement