Spécifications
Dimensions
- Plage de diamètres1-1/16~1-3/16 po
- Longueur totale10 po
- Taille de l’alésoirI
Détails
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Type de tigeDroit
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.|L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.