Motion
02290708

Made in USA
02290708

Alésoir à mandrin à cannelure 8 en acier haute vitesse de 1-1/8 po; cannelure droite, tige droite, cannelure de 2-7/8 po de longueur, OAL de 11 po
N° D’ARTICLE MI11672957
N° MFR02290708
Prix268.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02290708

Alésoir à mandrin à cannelure 8 en acier haute vitesse de 1-1/8 po; cannelure droite, tige droite, cannelure de 2-7/8 po de longueur, OAL de 11 po
N° D’ARTICLE MI11672957
N° MFR02290708

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix268.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2-7/8 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Longueur totale
    11 po
  • Diamètre de l’alésoir
    1.1250 po
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Alésoir à goupille
    Non
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    8
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
CHAUSSETTE STR 02290708 02290708 1-1/8 PO STR FL
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.