Motion
02299097

Made in USA
02299097

N° 9, compatibilité avec les alésoirs de 2-1/16 à 2-1/2 po, tige droite Diam Shell Amer Arbor de 1-3/8 po, OAL de 13 po
N° D’ARTICLE MI11673127
N° MFR02299097
Prix318.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02299097

N° 9, compatibilité avec les alésoirs de 2-1/16 à 2-1/2 po, tige droite Diam Shell Amer Arbor de 1-3/8 po, OAL de 13 po
N° D’ARTICLE MI11673127
N° MFR02299097

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix318.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre max. de l'alésoir de coquille Comp
    2-1/2 po
  • Diamètre min. de l'alésoir de coquille Comp
    2-1/16 po
  • Longueur totale
    13 po
  • Diamètre de la tige
    1-3/8 po

Détails

  • Numéros d’arbre
    9
  • Code PSC
    5133
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
02299097 02299097 N0.9 STR SH SHELL AÉROPORT
  • Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales
  • La tige est plus petite que le diamètre de la mèche
  • Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.