Motion
02328755

Made in USA
02328755

Diam de 15/32 po, tige droite, cannelure de 2-7/8 po, alésoir manuel; cannelure droite, OAL de 5-3/4 po, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11673186
N° MFR02328755
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02328755

Diam de 15/32 po, tige droite, cannelure de 2-7/8 po, alésoir manuel; cannelure droite, OAL de 5-3/4 po, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11673186
N° MFR02328755
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2-7/8 po
  • Longueur totale
    5-3/4 po
  • Diamètre de l’alésoir
    15/32 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Code PSC
    5133
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
SHK ST 02328755 02328755 15/32" HSS É.-U.
  • Les alésoirs à cannelures droites sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants. Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.