Motion
02335164

Made in USA
02335164

Alésoir 1-1/4 po, Alésoir à coquille cannelée droite 2-3/4 po OAL, no 6 Compatibilité avec l’arbre, Alésoir à trou central 5/8 po, Coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11673266
N° MFR02335164
Prix238.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02335164

Alésoir 1-1/4 po, Alésoir à coquille cannelée droite 2-3/4 po OAL, no 6 Compatibilité avec l’arbre, Alésoir à trou central 5/8 po, Coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11673266
N° MFR02335164

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix238.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    5/8 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Diamètre de l’alésoir
    1-1/4 po

Détails

  • Compatibilité des numéros d’arbre
    6
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de cannelure
    Droit
  • Code PSC
    3820
  • Matériau de l’alésoir
    Acier haute vitesse

Aperçu

Description du fabricant
02335164 02335164 1 1/4 HS STR.FLUTE ELLE
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les cannelures droites sont les plus courantes et sont utilisées dans les applications de trou de passage à usage général
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.