Motion
02335248

Made in USA
02335248

Alésoir 1-3/8 po, Alésoir à coquille cannelée droite 3 po OAL, no 7 Compatibilité avec l’arbre, Alésoir à trou central 3/4 po, Coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11673268
N° MFR02335248
Prix281.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02335248

Alésoir 1-3/8 po, Alésoir à coquille cannelée droite 3 po OAL, no 7 Compatibilité avec l’arbre, Alésoir à trou central 3/4 po, Coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11673268
N° MFR02335248

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix281.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    3/4 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Diamètre de l’alésoir
    1-3/8 po

Détails

  • Compatibilité des numéros d’arbre
    7
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de cannelure
    Droit
  • Code PSC
    3820
  • Matériau de l’alésoir
    Acier haute vitesse

Aperçu

Description du fabricant
02335248 02335248 1-3/8 HS STR.FLUTE ELLE
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les cannelures droites sont les plus courantes et sont utilisées dans les applications de trou de passage à usage général
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.