Motion
02341667

Made in USA
02341667

Alésoir de 13/16 po, aléseur à petite extrémité de 7/16 po, tige droite de 1/2 po Diam, cannelure de 4-1/2 po, aléseur de pont; cannelure en spirale, 6-7/8 po de long, coupe à droite, spirale à gauche, 5 cannelures, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11673298
N° MFR02341667
Prix170.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02341667

Alésoir de 13/16 po, aléseur à petite extrémité de 7/16 po, tige droite de 1/2 po Diam, cannelure de 4-1/2 po, aléseur de pont; cannelure en spirale, 6-7/8 po de long, coupe à droite, spirale à gauche, 5 cannelures, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11673298
N° MFR02341667

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix170.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    4-1/2 po
  • Longueur totale
    6-7/8 po
  • Diamètre de l’alésoir
    13/16 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    7/16 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    5
  • Type d’alésoir
    Pont
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Spirale gauche

Aperçu

Description du fabricant
02341667 02341667 13/16" RMR DIA HSS É.-U.
  • Les alésoirs à pont sont des outils robustes conçus pour agrandir et aligner les trous des rivets. Idéal pour la construction d’assemblages structurels en acier, de ponts et de navires. L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux. Les alésoirs à cannelure spiralée sont utilisés dans les opérations à vide et dans les trous traversants. Ils sont utilisés pour faire le pont entre les coupes interrompues; les tiges droites sont utilisées pour des applications générales. La tige est plus petite que le diamètre de la mèche. Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.