Motion
02341758

Made in USA
02341758

Alésoir 1 po, Alésoir à petite extrémité 19/32 po, Tige droite Diam 1/2 po, cannelure 5 po, Alésoir à pont; 6-7/8 po de long, coupe à droite, spirale gauche, 5 cannelures
N° D’ARTICLE MI11673301
N° MFR02341758
Prix232.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02341758

Alésoir 1 po, Alésoir à petite extrémité 19/32 po, Tige droite Diam 1/2 po, cannelure 5 po, Alésoir à pont; 6-7/8 po de long, coupe à droite, spirale gauche, 5 cannelures
N° D’ARTICLE MI11673301
N° MFR02341758

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix232.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    5 po
  • Longueur totale
    6-7/8 po
  • Diamètre de l’alésoir
    1 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    19/32 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Nombre de cannelures
    5
  • Type d’alésoir
    Pont
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Spirale gauche

Aperçu

Description du fabricant
02341758 02341758 1" RMR DIA HSS É.-U. FLT
  • Les alésoirs à pont sont des outils robustes conçus pour agrandir et aligner les trous des rivets. Idéal pour la construction d’assemblages structurels en acier, de ponts et de navires. Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales. La tige est plus petite que le diamètre de la mèche. Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.