Motion
02382786

Made in USA
02382786

5/8-18 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 3-1/2 po de longueur; Entièrement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 15/16 po
N° D’ARTICLE MI11673370
N° MFR02382786
Prix17.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02382786

5/8-18 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 3-1/2 po de longueur; Entièrement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 15/16 po
N° D’ARTICLE MI11673370
N° MFR02382786

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    15/16 po
  • Longueur
    3-1/2 po
  • Taille du filetage
    5/8-18 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1; SAE J429
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
02382786 02382786 5/8-18X3-1/2 GR5 ZP FU
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.