Motion
02414647

Made in USA
02414647

Alésoir à mandrin à cannelure 8 en acier haute vitesse de 1 po; cannelure droite, tige conique Morse 3MT , cannelure de 2-3/4 po de longueur, OAL 10-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11673508
N° MFR02414647
Prix184.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02414647

Alésoir à mandrin à cannelure 8 en acier haute vitesse de 1 po; cannelure droite, tige conique Morse 3MT , cannelure de 2-3/4 po de longueur, OAL 10-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11673508
N° MFR02414647

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix184.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2-3/4 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Longueur totale
    10-1/2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    1.0000 po
  • Taille conique de la tige
    3MT
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Alésoir à goupille
    Non
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    8
  • Type de tige
    Cône Morse

Aperçu

Description du fabricant
02414647 02414647 1 NO. 3 MT HSS É.-U. ST-
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.