Motion
02416527

Made in USA
02416527

Alésoir à mandrin à cannelure 8 en acier haute vitesse de 13/16 po; cannelure en spirale, tige conique Morse 2MT , cannelure de 2-1/2 po de longueur, OAL 9-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11673536
N° MFR02416527
Prix145.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02416527

Alésoir à mandrin à cannelure 8 en acier haute vitesse de 13/16 po; cannelure en spirale, tige conique Morse 2MT , cannelure de 2-1/2 po de longueur, OAL 9-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11673536
N° MFR02416527

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix145.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2-1/2 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Longueur totale
    9-1/2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.8125 po
  • Taille conique de la tige
    2MT
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Alésoir à goupille
    Non
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    8
  • Type de tige
    Cône Morse
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
02416527 02416527 13/16 NO. 2 MT HSS É.-U.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure en spirale sont utilisés dans les opérations à l’aveugle et à travers le trou
  • Ils sont utilisés pour combler les coupures interrompues.