Motion
02576676

Made in USA
02576676

Vis d’assemblage à tête creuse creuse hexagonale n° 10-32 UNF, acier allié 4037 , oxyde noir, entièrement filetée, longueur 5/8 po sous la tête
N° D’ARTICLE MI11673668
N° MFR02576676
Prix0.23 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02576676

Vis d’assemblage à tête creuse creuse hexagonale n° 10-32 UNF, acier allié 4037 , oxyde noir, entièrement filetée, longueur 5/8 po sous la tête
N° D’ARTICLE MI11673668
N° MFR02576676

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.23 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    1/2in
  • Longueur  
    3/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M12x1.75 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ANSI B18.3; ANSI B18.8.2; ANSI B2.2; MS16555
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Style de tête
    Capuchon de douille basse
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    4037
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE EN ALLIAGE 02576676 02576676 10-32X5/8
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.|Les types de têtes à capuchon à faible prise ont des profils plus bas que les types de têtes à capuchon à douille standard et sont utilisés dans les applications à dégagement limité.