Spécifications
Dimensions
- Taille de la clé hexagonale3/32in
- Longueur2-1/2 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetageM24x3.00 mm
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Fixation standardANSI B2.2; ANSI B18.3; ANSI B18.8.2; MS16555
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Filetage complet ou partielEntièrement fileté
- Style de têtePlat à 90 degrés
- MatérielAcier allié
- Qualité du matérielGrade 10.9
- Système de mesureMétrique
- Norme de filetageGrossière métrique
Aperçu
- Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.