Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1-3/8 po
- Hauteur de la tête5/8 po
- Longueur2-5/8 po
- Longueur sous la tête2 po
- Diamètre de l’épaulement7/16 po
- Taille du filetage1/4-20
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de têteAiles
- MatérielFer
- Qualité du matériel32510
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- Le fer est un matériau lourd malléable et extrêmement résistant
- Il est utilisé dans les applications décoratives et à chaleur élevée
- Les types de têtes à ailettes ont deux ailes qui dépassent de la tête pour permettre un serrage manuel
- Elles sont idéales pour les applications nécessitant une fixation et un détachement fréquents.