Motion
02639482

Made in USA
02639482

5/32 po de largeur x 1-1/8 po de hauteur x 6-1/2 po de longueur, lame parallèle, lame tronçonneuse; qualité micrograin, enduit de TiN
N° D’ARTICLE MI11673850
N° MFR02639482
Prix201.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02639482

5/32 po de largeur x 1-1/8 po de hauteur x 6-1/2 po de longueur, lame parallèle, lame tronçonneuse; qualité micrograin, enduit de TiN
N° D’ARTICLE MI11673850
N° MFR02639482

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix201.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1-1/8 po
  • Longueur totale
    6-1/2 po
  • Largeur
    5/32 po

Détails

  • Style de largeur de lame
    Parallèle
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Numéro de norme de l’industrie
    P8NM
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Code PSC
    3411

Aperçu

Description du fabricant
02639482 02639482 P8NM 5/32X1-1/8X6-1/2
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • La pointe en carbure est brasée sur la tête en acier d’une tige
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier.
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
  • La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.