Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.6810 po
- Plage de diamètres intérieurs~0.7180 po
- Diamètre extérieur1.7800 po
- Plage de diamètres extérieurs1.7430 po~
- Taille de la vis5/8
- Épaisseur0.1600 po
Détails
- Revêtement de finitionDichromate jaune de zinc
- MatérielAcier allié
- Qualité du matérielGrade 8
- TypeUSS
Aperçu
- Les rondelles plates USS (United States Standard) sont plus épaisses, ont un diamètre extérieur plus grand et ne s’ajustent pas aussi bien autour des boulons que les rondelles SAE (Society of Automotive Engineers).