Spécifications
Dimensions
- Insérer le cercle inscrit3/8 po
- Épaisseur1/8 po
Détails
- Compléter la rémunération des porte-outilsH20-DVUNL3W, H20-DVUNR3W, H24-DVUNL3W, H24-DVUNR3W, H32-DVUNL3W, H32-DVUNR3W
- Direction de coupeMain gauche, main droite
- MatérielCarbure
- RâteauNégatif
- FormeDiamant
- Style caleSM
- TypeCale
Aperçu
- Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse.
- Il est couramment utilisé sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.