Motion
03115227

Made in USA
03115227

Engrenage à émerillon externe 03115227 - 20 DP, 20 ° PA, 12 dents, 3/8 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674277
N° MFR03115227
Prix9.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03115227

Engrenage à émerillon externe 03115227 - 20 DP, 20 ° PA, 12 dents, 3/8 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674277
N° MFR03115227

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1/4 po
  • Pas diamétral
    20
  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Diamètre du moyeu
    15/32 po
  • Diamètre du pas
    0.6000 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    12

Aperçu

Description du fabricant
03115227 03115227 20DP 12T 1/4BORE STD P