Motion
03125176

Made in USA
03125176

Engrenage à émerillon externe 03125176 - 24 DP, 20 ° PA, 33 dents, 1/4 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674319
N° MFR03125176
Prix15.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03125176

Engrenage à émerillon externe 03125176 - 24 DP, 20 ° PA, 33 dents, 1/4 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674319
N° MFR03125176

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1/4 po
  • Pas diamétral
    24
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    39/64 po
  • Diamètre du pas
    1.3750 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    33

Aperçu

Description du fabricant
03125176 03125176 24DP 33T 1/4 BORE STD