Motion
03125226

Made in USA
03125226

Engrenage à émerillon externe 03125226 - 24 DP, 20 ° PA, 42 dents, 1/4 po face, 5/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674324
N° MFR03125226
Prix19.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03125226

Engrenage à émerillon externe 03125226 - 24 DP, 20 ° PA, 42 dents, 1/4 po face, 5/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674324
N° MFR03125226

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5/16 po
  • Pas diamétral
    24
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    43/64 po
  • Diamètre du pas
    1.7500 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    42

Aperçu

Description du fabricant
03125226 03125226 24DP 42T 5/16 BORE STD