Motion
03125234

Made in USA
03125234

Engrenage à émerillon externe 03125234 - 24 DP, 20 ° PA, 44 dents, 1/4 po face, 5/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674325
N° MFR03125234
Prix10.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03125234

Engrenage à émerillon externe 03125234 - 24 DP, 20 ° PA, 44 dents, 1/4 po face, 5/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674325
N° MFR03125234

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5/16 po
  • Pas diamétral
    24
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    43/64 po
  • Diamètre du pas
    1.8330 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    44

Aperçu

Description du fabricant
03125234 03125234 24DP 44T 5/16 BORE STD