Motion
03125374

Made in USA
03125374

Engrenage à émerillon externe 03125374 - 32 DP, 20 ° PA, 24 dents, 3/16 po face, 3/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674338
N° MFR03125374
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03125374

Engrenage à émerillon externe 03125374 - 32 DP, 20 ° PA, 24 dents, 3/16 po face, 3/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674338
N° MFR03125374

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/16 po
  • Pas diamétral
    32
  • Largeur de la face
    3/16 po
  • Diamètre du moyeu
    1/2 po
  • Diamètre du pas
    0.7500 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    24

Aperçu

Description du fabricant
03125374 03125374 32DP 24T 3/16BORE ICD