Motion
03125473

Made in USA
03125473

Engrenage à émerillon externe 03125473 - 32 DP, 20 ° PA, 44 dents, 3/16 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674347
N° MFR03125473
Prix10.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03125473

Engrenage à émerillon externe 03125473 - 32 DP, 20 ° PA, 44 dents, 3/16 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674347
N° MFR03125473

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1/4 po
  • Pas diamétral
    32
  • Largeur de la face
    3/16 po
  • Diamètre du moyeu
    39/64 po
  • Diamètre du pas
    1.3750 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    44

Aperçu

Description du fabricant
03125473 03125473 32DP 44T 1/4BORE STD P