Motion
03302650

Made in USA
03302650

Engrenage à émerillon externe 03302650 - 32 DP, 20 ° PA, 48 dents, 3/16 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674479
N° MFR03302650
Prix20.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03302650

Engrenage à émerillon externe 03302650 - 32 DP, 20 ° PA, 48 dents, 3/16 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674479
N° MFR03302650

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1/4 po
  • Pas diamétral
    32
  • Largeur de la face
    3/16 po
  • Diamètre du moyeu
    5/8 po
  • Diamètre du pas
    1.5000 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    48

Aperçu

Description du fabricant
03302650 03302650 32DP 48T 1/4BORE STD P