Motion
03302882

Made in USA
03302882

Engrenage à émerillon externe 03302882 - 48 DP, 20 ° PA, 24 dents, 1/8 po face, 5/32 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674495
N° MFR03302882
Prix6.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03302882

Engrenage à émerillon externe 03302882 - 48 DP, 20 ° PA, 24 dents, 1/8 po face, 5/32 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674495
N° MFR03302882

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5/32 po
  • Pas diamétral
    48
  • Largeur de la face
    1/8 po
  • Diamètre du moyeu
    13/32 po
  • Diamètre du pas
    0.5000 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    24

Aperçu

Description du fabricant
03302882 03302882 48DP 24T 5/32BORE ICD