Motion
03302999

Made in USA
03302999

Engrenage à émerillon externe 03302999 - 48 DP, 20 ° PA, 35 dents, 1/8 po face, 3/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674505
N° MFR03302999
Prix4.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03302999

Engrenage à émerillon externe 03302999 - 48 DP, 20 ° PA, 35 dents, 1/8 po face, 3/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674505
N° MFR03302999

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/16 po
  • Pas diamétral
    48
  • Largeur de la face
    1/8 po
  • Diamètre du moyeu
    35/64 po
  • Diamètre du pas
    0.7290 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    35

Aperçu

Description du fabricant
03302999 03302999 48DP 35T 3/16BORE ICD