Motion
03303005

Made in USA
03303005

Engrenage à émerillon externe 03303005 - 48 DP, 20 ° PA, 36 dents, 1/8 po face, 3/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674506
N° MFR03303005
Prix8.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03303005

Engrenage à émerillon externe 03303005 - 48 DP, 20 ° PA, 36 dents, 1/8 po face, 3/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674506
N° MFR03303005

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/16 po
  • Pas diamétral
    48
  • Largeur de la face
    1/8 po
  • Diamètre du moyeu
    35/64 po
  • Diamètre du pas
    0.7500 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    36

Aperçu

Description du fabricant
03303005 03303005 48DP 36T 3/16BORE ICD