Motion
03303096

Made in USA
03303096

Engrenage à émerillon externe 03303096 - 48 DP, 20 ° PA, 52 dents, 1/8 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674514
N° MFR03303096
Prix10.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03303096

Engrenage à émerillon externe 03303096 - 48 DP, 20 ° PA, 52 dents, 1/8 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674514
N° MFR03303096

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1/4 po
  • Pas diamétral
    48
  • Largeur de la face
    1/8 po
  • Diamètre du moyeu
    39/64 po
  • Diamètre du pas
    1.0830 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    52

Aperçu

Description du fabricant
03303096 03303096 48DP 52T 1/4BORE STD P