Spécifications
Dimensions
- Hauteur réelle23-1/2 po
- Largeur réelle29-1/2 po
- Cote MERV8
- Hauteur totale nominale24 po
- Largeur totale nominale30 po
Détails
- Profondeur réelle3/4 po
- CapacitéStandard
- débit1500
- Type de filtrePlis avec dos en fil métallique
- Résistance finale à pi/min1 po
- Matériau du cadrePapier cartonné
- Cadre intégréOui
- Débit d’air maximal300 pi/min
- Température maximale200˚ F
- Type de supportSynthétique
- Profondeur totale nominale1 po
- Efficacité de la capture des particules35
- Plis par pied carré12
- Normes respectéesASHRAE 52.2-2012, UL 900