Motion
03500105

Made in USA
03500105

Tige de meulage CBN d'épaisseur de tête de 1/8 po; tige de 1/8 po, qualité fine Diam, grain 120
N° D’ARTICLE MI11674673
N° MFR03500105
Prix17.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03500105

Tige de meulage CBN d'épaisseur de tête de 1/8 po; tige de 1/8 po, qualité fine Diam, grain 120
N° D’ARTICLE MI11674673
N° MFR03500105

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.059 po
  • Épaisseur de la tête
    0.118 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po
  • Longueur de coupe inférieure
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    CBN
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    120

Aperçu

Description du fabricant
03500105 03500105 .059 X.118 X 1/4 COARS
  • La dureté du nitrure de bore cubique (CBN) est similaire à celle du diamant. Couramment utilisé pour l’usinage de l’acier durci et des alliages connexes à des températures élevées.