Motion
03500378

Made in USA
03500378

Goupille à meuler diamantée (abrasif) d’épaisseur de tête 0.315 po Diam x 0.315 po; tige 1/4 po Diam de qualité fine, grain 120
N° D’ARTICLE MI11674698
N° MFR03500378
Prix36.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03500378

Goupille à meuler diamantée (abrasif) d’épaisseur de tête 0.315 po Diam x 0.315 po; tige 1/4 po Diam de qualité fine, grain 120
N° D’ARTICLE MI11674698
N° MFR03500378

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.315 po
  • Épaisseur de la tête
    0.315 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    120

Aperçu

Description du fabricant
03500378 03500378 .315 X .315 120 GRIT D
  • Le diamant est l’un des matériaux abrasifs les plus durs et durables. En raison de sa construction en diamants, la profondeur de coupe reste la même tout au long de sa durée de vie pour un meilleur contrôle, une meilleure portée et une meilleure précision. Couramment utilisé pour le meulage et le polissage de la céramique, de la pierre et de l’alliage d’aluminium.