Motion
03506102

Made in USA
03506102

3/8" Head Diam x 1/4" Head Thickness Diamond (Abrasive) Grinding Pin;1/8" Shank Diam x 1-3/4" Shank Length, Very Fine Grade, 150 Grit
N° D’ARTICLE MI11674709
N° MFR03506102
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03506102

3/8" Head Diam x 1/4" Head Thickness Diamond (Abrasive) Grinding Pin;1/8" Shank Diam x 1-3/4" Shank Length, Very Fine Grade, 150 Grit
N° D’ARTICLE MI11674709
N° MFR03506102
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/8 po
  • Épaisseur de la tête
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    150

Aperçu

Description du fabricant
03506102 03506102 3/8D X 1/4T MONTÉ DI
  • Le diamant est l’un des matériaux abrasifs les plus durs et durables. En raison de sa construction en diamants, la profondeur de coupe reste la même tout au long de sa durée de vie pour un meilleur contrôle, une meilleure portée et une meilleure précision. Couramment utilisé pour le meulage et le polissage de la céramique, de la pierre et de l’alliage d’aluminium.