Motion
03506300

Made in USA
03506300

Goupille à meuler CBN Head Diam 3/8 po x 1/4 po d’épaisseur de tête; Tige de 1/8 po Diam x 1-3/4 po de longueur de tige, qualité très fine, grain 150
N° D’ARTICLE MI11674719
N° MFR03506300
Prix86.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03506300

Goupille à meuler CBN Head Diam 3/8 po x 1/4 po d’épaisseur de tête; Tige de 1/8 po Diam x 1-3/4 po de longueur de tige, qualité très fine, grain 150
N° D’ARTICLE MI11674719
N° MFR03506300

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix86.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/8 po
  • Épaisseur de la tête
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    CBN
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    150

Aperçu

Description du fabricant
03506300 03506300 3/8D X 1/4T 150 GRIT M
  • La dureté du nitrure de bore cubique (CBN) est similaire à celle du diamant. Couramment utilisé pour l’usinage de l’acier durci et des alliages connexes à des températures élevées.