Motion
03694213

Made in USA
03694213

Matrice ronde réglable en acier haute vitesse 7/16-14 UNC de diamètre extérieur de 1-1/2 po, épaisseur de 1/2 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11675218
N° MFR03694213
Prix90.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03694213

Matrice ronde réglable en acier haute vitesse 7/16-14 UNC de diamètre extérieur de 1-1/2 po, épaisseur de 1/2 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11675218
N° MFR03694213

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix90.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1-1/2 po
  • Épaisseur
    1/2 po
  • Taille du filetage
    7/16-14

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
03694213 03694213 7/16-14 NC D.E. 1 1/2 po
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.