Motion
03715042

Made in USA
03715042

03715042 03715042 1/4 po X1-1/2 po TOUS STL
N° D’ARTICLE MI11675264
N° MFR03715042
Prix8.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03715042

03715042 03715042 1/4 po X1-1/2 po TOUS STL
N° D’ARTICLE MI11675264
N° MFR03715042

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    1/4 po
  • Longueur de la brosse
    1-1/2 po
  • Diamètre
    0.2500 po
  • Diamètre du filament
    0.0050 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre de la tige
    0.0938 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    Double spirale
  • Type de brosse
    Hélicoïdal
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Type de spirale
    Double spirale

Aperçu

Description du fabricant
03715042 03715042 1/4 po X1-1/2 po TOUS STL
  • L’acier inoxydable est très résistant à la corrosion et peut être utilisé dans des conditions très humides ou humides
  • Il a une tolérance à la chaleur plus élevée que l’acier.