Motion
03715372

Made in USA
03715372

T ACIER CARBONE 03715372 03715372 1/4 PO X1 PO
N° D’ARTICLE MI11675297
N° MFR03715372
Prix2.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03715372

T ACIER CARBONE 03715372 03715372 1/4 PO X1 PO
N° D’ARTICLE MI11675297
N° MFR03715372

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    1/4 po
  • Longueur de la brosse
    1 po
  • Diamètre
    0.2500 po
  • Diamètre du filament
    0.0040 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.1100 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Spirale
  • Type de brosse
    Hélicoïdal
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Type de spirale
    Spirale simple

Aperçu

Description du fabricant
T ACIER CARBONE 03715372 03715372 1/4 PO X1 PO
  • L’acier est un matériau couramment utilisé en raison de sa durabilité et de son action de coupe
  • Il convient aux applications générales et peut être utilisé sur le fer, l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre et le bois.