Motion
03717691

Made in USA
03717691

Brosse en tube de nylon hélicoïdal 4.5mm Diam - Diam filament 0.008 po, longueur de brosse 1 po, OAL 4 po, tige en acier galvanisé Diam 0.085 po
N° D’ARTICLE MI11675416
N° MFR03717691
Prix5.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03717691

Brosse en tube de nylon hélicoïdal 4.5mm Diam - Diam filament 0.008 po, longueur de brosse 1 po, OAL 4 po, tige en acier galvanisé Diam 0.085 po
N° D’ARTICLE MI11675416
N° MFR03717691

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    4.5 mm
  • Longueur de la brosse
    1 po
  • Diamètre du filament
    0.0080 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre de la tige
    0.085 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Silicate d’alumine
  • Type de brosse
    Hélicoïdal
  • Matériau de remplissage
    Nylon
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Matériau de la tige
    Acier galvanisé

Aperçu

Description du fabricant
03717691 03717691 POUR LA DIAPO DU TROU. 4.5 MM N
  • Le nylon est utilisé dans les environnements humides et secs
  • Il a un faible taux d’absorption de l’humidité et s’adapte bien aux surfaces.