Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale80 mm
- Hauteur totale5-31/32 po, 5.9700 po, 152 mm
- Longueur totale3.1400 po, 3-1/8 po
- Largeur totale3.6300 po, 3-5/8 po, 92 mm
Details
- Type de couvercleCouvercle plat à vis
- Matériau du boîtierFibre de verre
- Type de boîtierBoîtier de boîte de jonction
- ComprendJoint sans joint en polyuréthane coulé, quincaillerie en acier inoxydable
- Cote NEMA1; 12; 3R; 4X; 6P
- Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques, étanche à la poussière, résistant aux chocs, étanche
- Normes respectéesCSA C22.2 , fichier LR069014, NEMA 250, UL 94, UL/cUL 50 , fichier E64358
Aperçu
Description du fabricant
03740719 03740719 6.0 X 3.6 X 3.1 NEMA 4