Motion
03816113

Made in USA
03816113

1/2-13 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 3/4 po de longueur sous la tête; Entièrement filetée, acier allié grade L9 , fini dichromate jaune zinc, hexagonale 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11675460
N° MFR03816113
Prix2.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03816113

1/2-13 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 3/4 po de longueur sous la tête; Entièrement filetée, acier allié grade L9 , fini dichromate jaune zinc, hexagonale 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11675460
N° MFR03816113

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    3/4 po
  • Longueur
    3/4 po
  • Taille du filetage
    1/2-13 po

Détails

  • Revêtement
    Dichromate jaune de zinc
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade L9
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
03816113 03816113 1/2-13 X 3/4 ZINC-DICH
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.