Motion
03925112

Made in USA
03925112

Engrenage à émerillon externe 03925112 - 24 DP, 20 ° PA, 20 dents, 1/4 po face, 3/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11675489
N° MFR03925112
Prix32.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03925112

Engrenage à émerillon externe 03925112 - 24 DP, 20 ° PA, 20 dents, 1/4 po face, 3/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11675489
N° MFR03925112

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/16 po
  • Pas diamétral
    24
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    35/64 po
  • Diamètre du pas
    0.8330 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    20

Aperçu

Description du fabricant
03925112 03925112 24DP 20T 3/16B MTL INS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif