Motion
03925278

Made in USA
03925278

Engrenage à émerillon externe 03925278 - 24 DP, 20 ° PA, 42 dents, 1/4 po face, 5/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11675504
N° MFR03925278
Prix29.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03925278

Engrenage à émerillon externe 03925278 - 24 DP, 20 ° PA, 42 dents, 1/4 po face, 5/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11675504
N° MFR03925278

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix29.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5/16 po
  • Pas diamétral
    24
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    43/64 po
  • Diamètre du pas
    1.7500 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    42

Aperçu

Description du fabricant
03925278 03925278 24DP 42T 5/16B MTL INS