Motion
04152427

Made in USA
04152427

1 & deg; 3/4" petite extrémité Diam, 4-1/4" LOC, 3 cannelures à bout carré conique en acier haute vitesse - 6-3/4" OAL, 3/4" Shank Diam, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11675883
N° MFR04152427
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04152427

1 & deg; 3/4" petite extrémité Diam, 4-1/4" LOC, 3 cannelures à bout carré conique en acier haute vitesse - 6-3/4" OAL, 3/4" Shank Diam, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11675883
N° MFR04152427
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    4-1/4 po
  • Longueur totale
    6-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    3/4 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Type de fin
    Carré
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    3
  • Angle conique par côté
    1.00

Aperçu

Description du fabricant
04152427 04152427 1D 3/4X3/4X4-1/4X6-3/4
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.